Beli mesin robin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MATSUMOTO PLATINUM Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.699.900

    MATSUMOTO PLATINUM Generator Gasoline (Genset Bensin)
    atribut:
    • Combustion System: T.C.I
    • Standard: ISO9001:2015
  2. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  3. Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.199.900

  4. MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp4.399.900

    MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)
    Deskripsi:
    Inverter TechSilent
    atribut:
    • Standard: ISO9001:2015
  5. MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    Deskripsi:
    Mata bor tidak termasuk
    atribut:
    • Engine Power (kW/rpm): 1.2/6500
    • Engine Type: Air cooled, 2-stroke cylinder gasoline ( 2 tak )
    • Engine Model: 1E40F
    • Engine Displacement (cc): 43
    • Carburator: Diaphgram Type
    • Starting Method: Manually Drawing Wound Rope
    • Driving Model: Gear Transmission
    • Driving Rate: 30:1
    • Optional Driller: 100/150/200/250/300
  6. MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent Type
    Mulai

    Rp14.999.900

    MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent Type
    Deskripsi:
    ES : Single PhaseATS Plug, 30 AH
  7. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  8. Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Mulai

    Rp6.799.900

    Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Deskripsi:
    Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkan
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
    • Power (HP): 5
    • Vibration Head (mm): 40/500
  9. MATSUMOTO 70% Shading Net With Eyelet
    Mulai

    Rp319.900

    MATSUMOTO 70% Shading Net With Eyelet
    Deskripsi:
    Surrounding tape processing With eyelets Cuts the strong sunlight in the summer and creates an environment where plants can grow easily.
    atribut:
    • Color: Black
    • Width (m): 2
    • Shading Rate (%): 70
    • Made from recycled materials: Use
  10. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  11. KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)
    Deskripsi:
    Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  12. Mercury High Pressure Classic (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp8.399.900

    Mercury High Pressure Classic (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    General Features_x000D__x000D_- Vertical structure, designed for maximum ergonimuc and ease of use_x000D__x000D_- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structura
    atribut:
    • Voltage: 230V
    • Speed: 2800rmp
  13. Tessa Tisu Dapur Nature
    15%
    Mulai

    Rp32.900

    Tessa Tisu Dapur Nature
    Deskripsi:
    Produk tisu dapur yang diproduksi dengan teknologi tinggi tanpa tambahan pewarna, parfum, dan bahan kimia lainnya. Tisu ini dapat membantu membersihkan kotoran atau noda, sehingga menjadi pelengkap kebutuhan Anda dan keluarga. Selain itu, tisu ini terbuat dari bahan 100% serat alami yang diproses secara higienis, sehingga menghasilkan lapisan tisu yang lembut dan memiliki daya serap tinggi. Produk ini sangat serbaguna dapat digunakan untuk keperluan dapur maupun untuk mengeringkan tangan.Detail:- Terbuat dari bahan berkualitas- Cocok digunakan untuk seluruh keluarga- Kitchen towel / Tisu gulung untuk dapur- Isi 100 sheets/lembar- 2ply- 2 Roll
    atribut:
    • Number of Ply: 2
    • Number of Sheets: 100
  14. MATSUMOTO Straw Replacement Sheet
    Mulai

    Rp319.900

    MATSUMOTO Straw Replacement Sheet
    Deskripsi:
    A long-lasting sheet that replaces the bedding straw! Compared to the bedding straw, it does not absorb water and does not rot, suppressing the outbreak of illness. The silver color suppresses the rise in soil temperature and also has the effect of repelling pests. It is ideal for outdoor cultivation and also prevents mud splashing.
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Color: Gray
    • Length (m): 10
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Width (m): 1
Daftar Harga mesin robin Terbaru October 2026
MATSUMOTO PLATINUM Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp5.699.900
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp33.999.900
MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline Inverter SeriesRp3.599.900
Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp5.199.900
MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)Rp4.399.900
MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)Rp3.199.900
MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent TypeRp14.999.900
MultiPro Genset BensinRp1.699.900
MATSUMOTO PLATINUM Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.899.900
Strong Indonesia Concrete & Engine VibratorsRp6.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)